Motion
EL8210505.20

GROVE GEAR
EL8210505.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca
Artículo MI #08390258
No. Fabricante EL8210505.20
Precio2,984.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8210505.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca
Artículo MI #08390258
No. Fabricante EL8210505.20
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
Precio2,984.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    964 pulg./lb;108.92 nm
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.338 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.338 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite sintético
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-H821-20-H_-20
  • Potencia de entrada máxima
    1.338 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.338 hp;0.998 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    964 pulg-lbs;108.92 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H821-20-H1-20