Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1433 pulg./lb;161.91 nm
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso26 lb, 11.79 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.342 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.342 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B824-40-R
- Potencia de entrada máxima1.342 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.994 hp;0.741 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)1433 pulg-lbs;161.91 Nm