Motion
EL8240076.00

GROVE GEAR
EL8240076.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda, Marco de 140TC
Artículo MI #08390612
No. Fabricante EL8240076.00
Precio2,976.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240076.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de acoplamiento C-Face, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida izquierda, Marco de 140TC
Artículo MI #08390612
No. Fabricante EL8240076.00
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
Precio2,976.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    1318 pulg./lb;148.91 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.765 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.765 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricación por salpicaduras
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM824-15-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.765 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.439 hp;1.819 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1318 pulg-lbs;148.91 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM824-15-L-140-