Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida233.3 rpm
- Par de salida máximo995 pulg./lb
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso31 lb, 14.06 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza3.992 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.992 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM824-7.5-L-180
- Potencia de entrada máxima3.992 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.685 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)995 pulg-lbs