Motion
EL8240243.00

GROVE GEAR
EL8240243.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Estructura de 180TC
Artículo MI #08390777
No. Fabricante EL8240243.00
Precio3,138.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240243.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 10:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble, Estructura de 180TC
Artículo MI #08390777
No. Fabricante EL8240243.00
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
Precio3,138.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1172 pulg./lb;132.418 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.253 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.253 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ824-10-D-180
  • Potencia de entrada máxima
    3.253 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.253 hp;2.426 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1172 pulg-lbs;132.418 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ824-10-D-180-