Motion
EL8240551.23

GROVE GEAR
EL8240551.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08391080
No. Fabricante EL8240551.23
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240551.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08391080
No. Fabricante EL8240551.23
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    1172 pulg./lb;132.418 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.564 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.564 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ824-10-H_-56-23
  • Potencia de entrada máxima
    3.564 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.253 hp;2.426 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1172 pulg-lbs;132.418 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ824-10-H1-56-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo