Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1454 pulg./lb;164.28 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso31 lb, 14.061 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.615 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.615 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ824-25-H_-56-18
- Potencia de entrada máxima1.967 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.615 hp;1.204 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1454 pulg-lbs;164.28 Nm