Motion
EL8240562.16

GROVE GEAR
EL8240562.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca, 140TC Estructura
Artículo MI #08391131
No. Fabricante EL8240562.16
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240562.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca, 140TC Estructura
Artículo MI #08391131
No. Fabricante EL8240562.16
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    995 pulg./lb;112.419 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.992 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.992 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ824-7.5-H_-140-16
  • Potencia de entrada máxima
    3.992 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    3.685 hp;2.748 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    995 pulg-lbs;112.419 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ824-7.5-H1-140-16