Motion
EL8240566.16

GROVE GEAR
EL8240566.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08391151
No. Fabricante EL8240566.16
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240566.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08391151
No. Fabricante EL8240566.16
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    1454 pulg./lb;164.28 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    31 lb, 14.06 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    1.615 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.615 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ824-25-H_-140-16
  • Potencia de entrada máxima
    1.967 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.615 hp;1.204 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1454 pulg-lbs;164.28 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ824-25-H1-140-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo