Motion
EL8240585.16

GROVE GEAR
EL8240585.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08391245
No. Fabricante EL8240585.16
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240585.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 in, salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08391245
No. Fabricante EL8240585.16
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.94 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    898 pulg./lb;101.46 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Peso
    32 lb, 14.51 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de gusano de una sola reducción de aluminio
  • Caballos de fuerza
    5.323 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.323 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM824-5-H_-210-16
  • Potencia de entrada máxima
    5.323 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    4.985 hp;3.72 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello labial doble Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    898 pulg-lbs;101.46 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM824-5-H1-210-16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"