Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1421 pulg./lb;160.551 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso32 lb, 14.515 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.972 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.972 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM824-20-H_-210-19
- Potencia de entrada máxima2.326 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.972 hp;1.471 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1421 pulg-lbs;160.551 Nm