Motion
EL8240593.18

GROVE GEAR
EL8240593.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 in, salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08391286
No. Fabricante EL8240593.18
Precio3,884.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240593.18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 in, salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08391286
No. Fabricante EL8240593.18
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
Precio3,884.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1432 pulg./lb;161.79 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.795 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.795 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM824-50-H_-210-18
  • Potencia de entrada máxima
    0.795 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.795 hp;0.593 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1432 pulg-lbs;161.79 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM824-50-H1-210-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron