Motion
EL8260004.00

GROVE GEAR
EL8260004.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08391310
No. Fabricante EL8260004.00
Precio3,189.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8260004.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 15:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08391310
No. Fabricante EL8260004.00
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
Precio3,189.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7.3800 pulg. x 5.0000 pulg. x 8.1600 pulg., 187.45 mm x 127 mm x 207.26 mm
  • Altura de la carcasa
    8.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.3800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    7.3800 pulg., 187.45 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    1737 pulg./lb;196.25 nm
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    34 lb, 15.42 kg
  • Ancho
    5.0000 pulg., 127 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.614 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.614 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Prellenado
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-B826-15-L
  • Potencia de entrada máxima
    3.614 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.216 hp;2.4 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1737 pulg-lbs;196.25 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-B826-15-L-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo