Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1854 pulg./lb;209.474 nm
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.;298.45 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso34 lb, 15.42 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.287 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.287 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B826-40-L
- Potencia de entrada máxima1.695 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.287 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1854 pulg-lbs;209.474 Nm