Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Longitud6.0700 pulg., 154.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo1235 pulg./lb;139.5 nm
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso34 lb, 15.42 kg
- Ancho4.1700 pulg., 105.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.956 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.956 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B826-7.5-R
- Potencia de entrada máxima4.956 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.571 hp;3.41 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1235 pulg-lbs;139.5 Nm