Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Altura de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Longitud de la carcasa7.1700 pulg., 182.12 mm
- Ancho de la carcasa7.1700 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
- Longitud7.1700 pulg., 182.12 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1130 pulg./lb;127.67 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
- Ancho4.8400 pulg., 122.94 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.693 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.693 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM826-5-L-140
- Potencia de entrada máxima6.693 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida6.276 hp;4.68 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1130 pulg-lbs;127.67 Nm