Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Altura de la carcasa8.6300 pulg., 219.20 mm
- Longitud de la carcasa8.0000 pulg., 203.20 mm
- Ancho de la carcasa7.1700 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Longitud8.0000 pulg., 203.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo1092 pulg./lb;123.38 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso37 lb, 16.78 kg
- Ancho7.1700 pulg., 182.10 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.577 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.577 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite sintético
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ826-80-L-56
- Potencia de entrada máxima0.577 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.379 hp;0.283 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1092 pulg-lbs;123.38 Nm