Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg./lb;166.65 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso37 lb, 16.783 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza4.492 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.492 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ826-10-R-180
- Potencia de entrada máxima4.492 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.097 hp;3.055 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs;166.65 Nm