Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo1092 pulg./lb;123.38 nm
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso34 lb, 15.4 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.577 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.577 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H826-80-H_-16
- Potencia de entrada máxima0.577 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.379 hp;0.283 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1092 pulg-lbs;123.38 Nm