Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1880 pulg., 30.18 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Altura de la carcasa11.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa16.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1869 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación25:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.;298.45 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso37.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza2.487 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.487 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM826-25-H1-140-19
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante66295902495
- Potencia de entrada máxima2.487 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Salida2.076 hp;1.548 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1869 pulg-lbs;211.168 Nm
- UPC_NO66295902495
Descripción general
- La carcasa de aluminio proporciona resistencias superiores a la corrosión, incluso en entornos hostiles
- Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada
- Rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga elevada y de empuje
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con provisiones de montaje en todo ángulo, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie
- Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector