Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo851 pulg./lb;96.15 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso37 lb, 16.783 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.236 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.236 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricación por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM826-100-H_-210-23
- Potencia de entrada máxima0.236 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.236 hp;0.176 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)851 pulg-lbs;96.15 Nm