Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal20:1
- Relación20:1
- Peso36 lb, 16.33 kg
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteEL-WHMQ826-20-H-56-23 PULIDO
- Dirección de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura