Motion
EL8300090.00

GROVE GEAR
EL8300090.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08392165
No. Fabricante EL8300090.00
Precio3,819.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300090.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #08392165
No. Fabricante EL8300090.00
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
Su precio$3,819.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    2527 pulg./lb;285.513 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    19.3800 pulg.;492.25 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.1300 pulg.;384.30 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.355 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.355 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM830-25-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    3.355 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.807 hp;2.093 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2527 pulg-lbs;285.513 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM830-25-R-140-