Motion
EL8300122.00

GROVE GEAR
EL8300122.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08392197
No. Fabricante EL8300122.00
Precio4,392.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300122.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08392197
No. Fabricante EL8300122.00
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
Precio4,392.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    1734 pulg./lb;195.915 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    6.879 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.879 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM830-7.5-R-180
  • Potencia de entrada máxima
    6.879 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    6.421 hp;4.788 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1734 pulg-lbs;195.915 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM830-7.5-R-180-