Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.9400 pulg.
- Longitud de la carcasa8.9400 pulg., 227.08 mm
- Ancho de la carcasa5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud8.9400 pulg., 227.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo1734 pulg./lb;195.915 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso45 lb, 20.412 kg
- Ancho8.1100 pulg., 205.99 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.879 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.879 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ830-7.5-L-140
- Potencia de entrada máxima6.879 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida6.421 hp;4.788 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1734 pulg-lbs;195.915 Nm