Motion
EL8420365.00

GROVE GEAR
EL8420365.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 in, salida izquierda, marco de 250TC
Artículo MI #08394810
No. Fabricante EL8420365.00
Precio7,942.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420365.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 4.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.7500 in, salida izquierda, marco de 250TC
Artículo MI #08394810
No. Fabricante EL8420365.00
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
Precio7,942.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg., 41.27 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg., 9.525 x 4.76 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    6092 pulg./lb;688.305 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Carga colgada
    3320 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Peso
    96 lb, 43.545 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    9.462 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    9.462 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BMQ842-20-L-250
  • Potencia de entrada máxima
    9.462 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.458 hp;6.307 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    14768.1 N, 3320 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6092 pulg-lbs;688.305 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BMQ842-20-L-250-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo