Motion
EL8420507.28

GROVE GEAR
EL8420507.28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida hueca
Artículo MI #08394849
No. Fabricante EL8420507.28
Precio9,283.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420507.28

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.7500 pulg., salida hueca
Artículo MI #08394849
No. Fabricante EL8420507.28
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
Precio9,283.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    H842
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    5960 pulg./lb
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Peso
    92 lb, 41.73 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    5.517 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.517 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-H842-30-H-28
  • Potencia de entrada máxima
    5.517 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    5.517 hp;4.114 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5960 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H842-30-H1-28

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"