Motion
EL8420538.35

GROVE GEAR
EL8420538.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 4.2500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 1.2500 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 2.1875 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 180TC tramas
Artículo MI #08394887
No. Fabricante EL8420538.35
Precio9,794.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420538.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, 4.2500 pulg. de distancia central, entrada de acoplamiento con cara en C, 1.2500 pulg. de tamaño de entrada, salida hueca, 2.1875 pulg. de tamaño de salida, salida hueca, 180TC tramas
Artículo MI #08394887
No. Fabricante EL8420538.35
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
Precio9,794.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    4148 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    17.5000 pulg.;444.50 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    40.0000 pulg.;1016 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    37.0000 pulg.;939.80 mm
  • Peso
    104 lb, 47.174 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    15.36 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    15.36 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM842-7.5-H1-180-35
  • Potencia de entrada máxima
    15.36 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    15.36 hp;11.454 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4148 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM842-7.5-H1-180-35