Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Altura de la carcasa10.1200 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo6092 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.9380 pulg.
- Peso81 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza9.462 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal9.462 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM842-20-H-210-31
- Potencia de entrada máxima9.462 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida8.458 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)6092 pulg-lbs