Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja852
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa12.2500 pulg. x 11.5000 pulg. x 12.2500 pulg., 311.15 mm x 292.10 mm x 311.15 mm
- Altura de la carcasa12.2500 pulg., 311.15 mm
- Longitud de la carcasa12.2500 pulg., 311.15 mm
- Ancho de la carcasa11.5000 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 3.0000 pulg., 6.35 x 76.20 mm
- Longitud12.2500 pulg., 311.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo8941 pulg./lb;1010.19 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Carga colgada3560 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Peso153 lb, 69.4 kg
- Ancho11.5000 pulg., 292.10 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza18.11 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal18.11 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-B852-15-L
- Potencia de entrada máxima18.11 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida16.55 hp;12.34 kw
- Tipo de orificio de salidaEje de salida única
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje de salida única
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida15835.64 N, 3560 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)8941 pulg-lbs;1010.19 Nm