Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 3.0000 pulg., 6.35 x 76.20 mm
- Tamaño del reductor del fabricanteH852
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo8941 pulg./lb;1010.2 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida3.4375 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso153 lb, 69.4 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza18.11 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal18.11 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H852-15-H-55
- Potencia de entrada máxima18.11 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida16.55 hp;12.34 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)8941 pulg-lbs;1010.2 Nm