Motion
EL8520543.39

GROVE GEAR
EL8520543.39

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida hueca, tamaño de salida de 2.4375 in, salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08395460
No. Fabricante EL8520543.39
Precio19,900.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520543.39

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 1.2500 in, salida hueca, tamaño de salida de 2.4375 in, salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08395460
No. Fabricante EL8520543.39
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
Precio19,900.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    9627 pulg./lb;1087.708 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.4380 pulg., 61.92 mm
  • Peso
    168 lb, 76.204 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de gusano de una sola reducción de aluminio
  • Caballos de fuerza
    10.538 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    10.538 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricación por salpicaduras
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM852-30-H1-180-39
  • Potencia de entrada máxima
    10.538 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    8.91 hp;6.644 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9627 pulg-lbs;1087.708 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM852-30-H1-180-39
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good