Motion
GR8130010.00

GROVE GEAR
GR8130010.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08395702
No. Fabricante GR8130010.00
Precio1,282.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8130010.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08395702
No. Fabricante GR8130010.00
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
Precio1,282.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    313 pulg./lb;35.36 nm
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    700 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Caballos de fuerza
    0.145 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.145 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B813-60-L
  • Potencia de entrada máxima
    0.145 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.145 hp;0.108 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3113.75 N, 700 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    313 pulg-lbs;35.36 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-B813-60-L-