Motion
GR8130105.00

GROVE GEAR
GR8130105.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 50:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #08395761
No. Fabricante GR8130105.00
Precio1,359.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8130105.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 50:1 Relación, Distancia central de 1.3300 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #08395761
No. Fabricante GR8130105.00
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
Precio1,359.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    813
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    327 pulg./lb;36.95 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Carga colgada
    700 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.;38.10 mm
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.182 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.182 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ813-50-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.285 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.182 hp;0.136 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3113.75 N, 700 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    327 pulg-lbs;36.95 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ813-50-D-56