Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg., 41.27 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud8.8800 pulg., 225.55 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo2490 pulg./lb;281.333 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6250 pulg., 41.27 mm
- Peso69 lb, 31.298 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.915 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.915 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ830-50-H1-140-26
- Potencia de entrada máxima1.915 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.383 hp;1.031 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2490 pulg-lbs;281.333 Nm