Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud8.8800 pulg., 225.55 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo2413 pulg./lb;272.633 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso69 lb, 31.298 kg
- Ancho8.1200 pulg., 206.25 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusanos
- Caballos de fuerza1.637 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.637 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ830-60-H1-140-24
- Potencia de entrada máxima1.637 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.117 hp;0.833 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2413 pulg-lbs;272.633 Nm