Motion
GR8303521.20

GROVE GEAR
GR8303521.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397124
No. Fabricante GR8303521.20
Precio6,379.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8303521.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397124
No. Fabricante GR8303521.20
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
Precio6,379.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2490 pulg./lb;281.333 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    68 lb, 30.844 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.915 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.915 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-WHMQ830-50-H1-140-20
  • Potencia de entrada máxima
    1.915 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.383 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2490 pulg-lbs;281.333 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-WHMQ830-50-H1-140-20