Motion
GR8320502.24

GROVE GEAR
GR8320502.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397136
No. Fabricante GR8320502.24
Precio4,904.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320502.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08397136
No. Fabricante GR8320502.24
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
Precio4,904.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    2980 pulg./lb;336.695 nm
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    73 lb, 33.112 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    6.127 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.127 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H832-15-H1-24
  • Potencia de entrada máxima
    6.127 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    5.516 hp;4.113 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2980 pulg-lbs;336.695 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-H832-15-H1-24