Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2980 pulg./lb;336.695 nm
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.6875 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.6875 pulg., 42.86 mm
- Peso73 lb, 33.112 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.516 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.516 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-H832-15-H1-27
- Potencia de entrada máxima6.127 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida5.516 hp;4.113 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)2980 pulg-lbs;336.695 Nm