Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo3303 pulg./lb;373.189 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza2.926 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.926 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-40-H1-56-19
- Potencia de entrada máxima2.926 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.293 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3303 pulg-lbs;373.189 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
GR-HMQ832-40-H1-56-19