Motion
GR8320541.31

GROVE GEAR
GR8320541.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397232
No. Fabricante GR8320541.31
Precio5,483.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320541.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08397232
No. Fabricante GR8320541.31
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
Precio5,483.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    2700 pulg./lb;305.059 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    49.23 mm, 1.9380 pulg.
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg
  • Ancho
    8.7500 pulg., 222.25 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    8.092 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    8.092 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-10-H1-140-31
  • Potencia de entrada máxima
    8.092 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    7.497 hp;5.591 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2700 pulg-lbs;305.059 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ832-10-H1-140-31

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo