Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6880 pulg.
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo3226 pulg./lb;364.488 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.6875 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso77 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de reducción única de hierro fundido
- Caballos de fuerza4.373 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.373 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima4.373 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.986 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)3226 pulg-lbs;364.488 Nm