Motion
GR8320556.31

GROVE GEAR
GR8320556.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08397305
No. Fabricante GR8320556.31
Precio5,407.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320556.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08397305
No. Fabricante GR8320556.31
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
Precio5,407.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.3800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Ancho de la carcasa
    9.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    29 rpm
  • Par de salida máximo
    3274 pulg./lb;369.911 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.9380 pulg., 49.23 mm
  • Peso
    77 lb, 34.927 kg
  • Ancho
    8.7500 pulg., 222.25 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.114 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.114 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ832-60-H1-180-31
  • Potencia de entrada máxima
    2.114 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    1.515 hp;1.13 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3274 pulg-lbs;369.911 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ832-60-H1-180-31