Motion
GR8320560.27

GROVE GEAR
GR8320560.27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg., salida hueca
Artículo MI #08397311
No. Fabricante GR8320560.27
Precio4,904.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8320560.27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg., salida hueca
Artículo MI #08397311
No. Fabricante GR8320560.27
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
Precio4,904.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg., 42.86 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.7600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.7600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.7600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    1567 pulg./lb;177.05 nm
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    73 lb, 33.112 kg
  • Ancho
    9.3800 pulg.

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    0.691 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.691 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-H832-100-H1-27
  • Potencia de entrada máxima
    0.691 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.435 hp;0.324 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1567 pulg-lbs;177.05 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-H832-100-H1-27-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"