Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa9.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa9.3800 pulg., 238.25 mm
- Ancho de la carcasa8.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud9.3800 pulg., 238.25 mm
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo1567 pulg./lb;177.05 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
- Ancho8.7500 pulg., 222.25 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.691 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.691 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-100-H1-56-19
- Potencia de entrada máxima0.691 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1567 pulg-lbs;177.05 Nm