Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud9.3800 pulg., 238.25 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo2232 pulg./lb;252.182 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza8.863 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.863 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-7.5-H1-180-31
- Potencia de entrada máxima8.863 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida8.264 hp;6.162 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)2232 pulg-lbs;252.182 Nm