Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo2033 pulg./lb;229.7 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza11.92 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal11.92 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-5-H1-210-24
- Potencia de entrada máxima11.92 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida11.29 hp;8.419 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)2033 pulg-lbs;229.7 Nm