Motion
GR8420024.00

GROVE GEAR
GR8420024.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397380
No. Fabricante GR8420024.00
Precio4,620.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8420024.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.8750 pulg., salida derecha
Artículo MI #08397380
No. Fabricante GR8420024.00
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
Su precio$4,620.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    2852 pulg./lb;322.23 nm
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Carga colgada
    3750 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg., 47.63 mm
  • Peso
    136 lb, 61.69 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.201 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.201 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B842-100-R
  • Potencia de entrada máxima
    1.201 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.792 hp;0.59 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16680.83 N, 3750 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2852 pulg-lbs;322.23 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-B842-100-R-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo