Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg., 6.35 x 63.50 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo5989 pulg./lb;676.668 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3730 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso154 lb, 69.853 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.772 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.772 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM842-60-R-56
- Potencia de entrada máxima3.681 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.772 hp;2.067 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16591.85 N, 3730 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)5989 pulg-lbs;676.668 Nm