Motion
GR8600103.00

GROVE GEAR
GR8600103.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08398000
No. Fabricante GR8600103.00
Precio15,160.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600103.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 6.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 1.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 2.5000 in, salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #08398000
No. Fabricante GR8600103.00
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
Precio15,160.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    13.5000 pulg. x 10.0000 pulg. x 15.1300 pulg., 342.90 mm x 254 mm x 384.30 mm
  • Altura de la carcasa
    15.1300 pulg., 384.30 mm
  • Longitud de la carcasa
    13.5000 pulg., 342.90 mm
  • Ancho de la carcasa
    14.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
  • Longitud
    13.5000 pulg., 342.90 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    7264 pulg./lb;820.72 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Peso
    336 lb, 152.41 kg
  • Ancho
    10.0000 pulg., 254 mm

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.702 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.702 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BM860-80-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    3.702 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.522 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7264 pulg-lbs;820.72 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BM860-80-L-180